Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Entmanteler UNIVERSAL BASIC

EMANTR-(UNIVERSAL-BASIC)

Art.-Nr. 071441 043

EAN 4062856501458

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Entmanteler UNIVERSAL BASIC

Art.-Nr. 071441 043
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
Keine Schnitttiefeneinstellung erforderlich
  • 4-Klingen-Anordnung für reduzierten Kraftaufwand und erhöhte Präzision

  • Längenanschlag mit 11 mm Abisolierlänge für Verbindungsklemmen (1,5-2,5 mm²)

  • Wechselseitiger Längenanschlag für Rechts- und Linkshänder

  • Befestigungsvorrichtung am Griffende

  • Titan-Nitrid beschichte Klingen – höhere Schnittgeschwindigkeit, höhere Standzeit

  • Rutschhemmende Oberfläche

  • Verriegelungsmechanik gegen unkontrolliertes Öffnen des Werkzeuges

  • Made in Germany
Hinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Abmanteln von NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, Einzeladern 1,5 mm² und 2,5 mm²

Typbezeichnung

UNIVERSAL BASIC

Kabeldurchmesser min./max.

8-15 mm

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

American Wire Gauge min./max. (AWG)

15-13

Länge x Breite x Höhe

130 x 38 x 25 mm

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Farbe

Schwarz, Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen